曜日別特売

LOCHMOR

LOCHMOR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]LOCHMOR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]LOCHMOR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]LOCHMOR - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

「これからフライフィッシングを始めてみたい。でも何を揃えれば良いか分からない。」という方のためにダイワが贈るスターターコンボです。
フライフィッシングを始めるのに重要なのは基本となるキャスティングを習得するためのロッド・リール・ラインのバランスと、使うフライ(毛バリ)や釣り方、フィールドに合わせた最適なアイテム選択です。
「ロッホモア フライ コンボ」はダイワがあらかじめフライフィッシングの基本となるバランスの取れたロッド、リール、ラインと小物も入るロッドケースがセットになったスターターコンボ。
あとはリーダー(ハリス)とフライ(毛バリ)を揃えればすぐにフライフィッシングが始められます。

継数(本)4内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法
グリップタイプ
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48527756F803-4COMBOF803-4COMBOリール:100シガー7.465
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48527765F804-4COMBOF804-4COMBOリール:200シガー7.965
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48527774F865-4COMBOF865-4COMBOリール:200ハーフウェル8.969
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする