曜日別特売

Neostage AY

Neostage AY - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]Neostage AY - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]Neostage AY - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]Neostage AY - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]Neostage AY - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

アユイングは鮎型ルアーを用いた新ジャンルのルアーフィッシング。
・日本の伝統釣法、鮎の友釣りをベースに囮鮎でなく鮎型ルアーを使う。
・長いノベ竿でなく、ルアー用のスピニング、ベイトタックルで手軽に楽しめる。
・仕掛けはルアーに友釣り用の掛けバリを付けるだけと、簡単、シンプル。
写真のロッド、ルアーはプロトタイプです。

内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
継数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852781790MLS-S・490MLS-S・42.749810.74
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852782690MLB-S・490MLB-S・42.7410710.74
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852783593MHS-S93MHS-S2.821009.72
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852784493MHB-S93MHB-S2.821009.72
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする