曜日別特売

雪渓 硬調

雪渓 硬調 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]雪渓 硬調 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

源流遡行に向いた、携行しやすい41cmの小仕舞設計に加え、感度と食い込みに優れたメガトップ穂先を採用するこで、源流域のイワナから、里川のヤマメやアマゴ、管理釣り場のニジマスまで幅広くオールラウンドに使える、パワーと操作性に優れた先調子モデル。

仕舞(cm)41.2先径(mm)0.8適合ハリス(号)ナイロン:0.3-1.0カーボン含有率(%)98内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
継数(本)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852789639M・R39M・R3.908222.511
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852791453M・R53M・R5.3013324.515
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852793060M・R60M・R6.0016725.617
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852790546M・R46M・R4.6010222.513
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする