曜日別特売

雪渓 超硬

雪渓 超硬 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]雪渓 超硬 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

源流遡行に向いた、携行しやすい41cmの小仕舞設計に加え、感度と食い込みに優れたメガトップ穂先を採用するこで、源流域のイワナから、里川のヤマメやアマゴ、管理釣り場のニジマスまで幅広くオールラウンドに使える、パワーと操作性に優れた先調子モデル。

種別53M・R全長(m)5.30自重(g)148元径(mm)25.4継数(本)15仕舞(cm)41.2先径(mm)0.8適合ハリス(号)ナイロン:0.4-1.2カーボン含有率(%)98内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852793953M・R
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする