曜日別特売

源弓

源弓 - DAIWA(ダイワ)源弓 - DAIWA(ダイワ)源弓 - DAIWA(ダイワ)源弓 - DAIWA(ダイワ)源弓 - DAIWA(ダイワ)

チョウチン仕掛けで源流域の大イワナ狙いから、渓流域のヤマメ、アマゴ、ニジマスにも対応する、汎用性とパワーに優れた先調子源流ロッド。

仕舞(cm)49.5カーボン含有率(%)99内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
継数(本)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48527984硬調 53・N硬調 53・N5.2513222.712
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48528000硬調 61・N硬調 61・N6.1018024.714
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48528009超硬 53・N超硬 53・N5.2514022.812
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48528018超硬 61・N超硬 61・N6.1018825.814
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする