曜日別特売

口巻竿掛 冴

口巻竿掛 冴 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]口巻竿掛 冴 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]口巻竿掛 冴 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]口巻竿掛 冴 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]口巻竿掛 冴 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

「竿掛・玉ノ柄 冴」シリーズは竿のデザインや長さ、シチュエーションなどに応じて最適なセッティングが可能な竿掛・玉ノ柄シリーズ。

元径(mm)12.0(元内径)先径(mm)7.5(先内径)内容量1本
注意
※竿受=竿受挿入部内径、弓受=弓受挿入部内径
※挿入部は細めに設計してありますので、竿受・玉枠・弓を加工・調整、または径の合うものを選んでください。強度低下の恐れがありますので、本体挿入部は絶対に加工しないでください。挿入部を加工した場合の故障は責任を負いかねます。
※インロウ継ぎ部分は環境の変化による合わせ部の膨張・収縮に対応するため3~6mm前後あくように設計しています。無理に押し込めたり、削るなどの加工をしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
継数(本)
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
485281492本物・Y2本物・Y2.322204121
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48528158小仕舞2本物・Y小仕舞2本物・Y1.61145385
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする