曜日別特売

総塗竿掛 冴

総塗竿掛 冴 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]総塗竿掛 冴 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]総塗竿掛 冴 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

「竿掛・玉ノ柄 冴」シリーズは竿のデザインや長さ、シチュエーションなどに応じて最適なセッティングが可能な竿掛・玉ノ柄シリーズ。

種別小仕舞2本物・Y全長(m)1.61自重(g)145元径(mm)12.0(元内径)継数(本)3仕舞(cm)85先径(mm)7.5(先内径)内容量1本
注意
※竿受=竿受挿入部内径、弓受=弓受挿入部内径
※挿入部は細めに設計してありますので、竿受・玉枠・弓を加工・調整、または径の合うものを選んでください。強度低下の恐れがありますので、本体挿入部は絶対に加工しないでください。挿入部を加工した場合の故障は責任を負いかねます。
※インロウ継ぎ部分は環境の変化による合わせ部の膨張・収縮に対応するため3~6mm前後あくように設計しています。無理に押し込めたり、削るなどの加工をしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48528167小仕舞2本物・Y
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする