曜日別特売

葉隠

葉隠 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]葉隠 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

従来のへら・鯉竿の枠にとらわれないスタイリッシュな外観の万能振出竿
鮒・小物向けの”硬調”と鯉・堤防釣りまでカバーする”超硬”の2種の硬さに3.6~6.3mの幅広いラインナップ

先径(mm)1.1内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
継数(本)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48528447硬調12・Y硬調12・Y3.607021.74
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48528456硬調13・Y硬調13・Y3.908022.74
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48528465硬調15・Y硬調15・Y4.5011023.85
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48528474硬調18・Y硬調18・Y5.4014024.85
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48528490硬調21・Y硬調21・Y6.3018025.36
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48528499超硬12・Y超硬12・Y3.608021.84
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48528508超硬15・Y超硬15・Y4.5011523.95
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48528517超硬18・Y超硬18・Y5.4016025.05
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48528526超硬21・Y超硬21・Y6.3021026.56
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする