曜日別特売

銀影競技 メガトルク

銀影競技 メガトルク - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

粘りとタメ性能はそのままに、従来モデルよりもバット~胴の部分にパワーを持たせ引き抜き性能が大幅に進化した、7代目「メガトルク」。新しく採用したZ-SVFナノプラスやV-JOINTαの相乗効果により、パワーロッドとは思えないシャープさに、Aシリーズに肉薄する滑らかな引き性能を実現。別売設定の25cm短いパワータイプ♯3(スイッチパーツ)を装着すると、竿が更なるパワー&ハードロッドへと変化。基本性能の飛躍的向上と湧き上がるパワーで、奔流・大鮎を制する。

付属品ニット竿袋、SMTチューブラー標準替穂先仕舞(cm)143カーボン含有率(%)99内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
適合号数
自重(g)
元径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48528858早瀬抜 90・Q早瀬抜 90・Q9水中糸メタル:0.05-0.25、水中糸ナイロン:0.15-0.623623.9
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48528876急瀬抜 95・Q急瀬抜 95・Q9.5水中糸メタル:0.07-0.3、水中糸ナイロン:0.15-0.827125.2
289,800
318,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48528867急瀬抜 90・Q急瀬抜 90・Q9水中糸メタル:0.07-0.3、水中糸ナイロン:0.15-0.824024.0
259,800
285,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48528885急瀬抜 H87・Q急瀬抜 H87・Q8.7水中糸メタル:0.07-0.35、水中糸ナイロン:0.175-1.024024.0
259,800
285,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48528894急瀬抜 XH90・Q急瀬抜 XH90・Q9水中糸メタル:0.1-0.4、水中糸ナイロン:0.2-1.526925.0
269,800
296,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする