グランドスリム

グランドスリム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]グランドスリム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]グランドスリム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

川底を舞う変幻自在のグラスリ調子に、尺をも仕留める限界パワーと一騎当千の汎用力を備え、飛躍的に進化

適合号数水中糸メタル:0.01-0.25、水中糸ナイロン:0.08-0.6元径(mm)25.4継数(本)7錘負荷(号)0-4/0-6、0-3/0-5、0-2先径(mm)☆1.1/1.05/0.75/1.6/0.7(☆が本穂先)カーボン含有率(%)99内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852895585・W85・W8.5215148
429,800
472,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852896490・W90・W9.0229153
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする