曜日別特売

銀影競技 TYPE S

銀影競技 TYPE S - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]銀影競技 TYPE S - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

「銀影競技スペシャル TYPE S」で採用した、7本継の長節設計と極細カーボンチューブラー穂先を競技シリーズで初めて採用。
圧倒的シャープさと、相反するオトリへの優しさと安定性が実現する、一番掛かるといわれる45度のゼロテンションを誰でも容易に演出。しかもその状態で引ける「ゼロテントレース」釣法すらも可能にする。人がひしめくメジャー河川攻略やトーナメントに最適な、新感覚の鋭敏でソフトな先調子ロッドが完成。

継数(本)7カーボン含有率(%)99内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
適合号数
自重(g)
元径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48528980H85・WH85・W8.5水中糸メタル:0.02-0.2、水中糸ナイロン:0.1-0.619923.4
249,800
274,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年8月中旬
48528989H90・WH90・W9水中糸メタル:0.02-0.2、水中糸ナイロン:0.1-0.621323.5
249,800
274,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年8月中旬
48528998XH90・WXH90・W9水中糸メタル:0.02-0.2、水中糸ナイロン:0.125-0.622323.7
259,800
285,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年8月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする