曜日別特売

月光 剛

月光 剛 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]月光 剛 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]月光 剛 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

野や管理釣り場の大型べらを力でねじ伏せて獲るために開発された硬式並継へら竿。そのパワーランク(硬さ)はダイワ並継へら竿の最高ランクに位置するが、一方で単なる硬さだけでなく『株理論』設計に裏打ちされた高バランスにより、しっかりと胴に乗りながらへらに主導権を与えず、一気に水面へと導く。漆独特の青味の風合いを持つ黒の総塗りに漆黒の口巻きをベースに赤の笛巻きが彩りを添える。さらに節部には研ぎ出しを思わせる竹色を加えたこれまでにないこだわりのデザインも釣り場で存在感を主張する。春の乗っ込みの釣りから、流れ川などの野釣りは勿論、盛期の大型管理釣り場での数釣りまで広範囲にカバーする6~21尺までのワイドバリエーションも魅力。へらぶな釣りの豪快な魅力の一面を全面サポートする一竿。

先径(mm)1.1(1.0)内容量1本
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
継数(本)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
485294546尺6尺1.80316.92
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485294707尺7尺2.10407.52
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485294798尺8尺2.40468.33
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485294889尺9尺2.70558.73
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852949710尺10尺3.00709.53
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852950611尺11尺3.30809.93
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852951512尺12尺3.608610.54
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852952413尺13尺3.909210.94
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852954014尺14尺4.2010011.54
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852954915尺15尺4.509711.75
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852955816尺16尺4.8010812.15
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852956717尺17尺5.1010512.55
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852957618尺18尺5.4011513.05
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852958519尺19尺5.7012513.76
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852959421尺21尺6.3014014.26
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする