曜日別特売

月光 柔

月光 柔 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

高級感とコストパフォーマンスに優れた竹地+笛巻きの外観デザインを採用した。へらの引きをゆったり楽しめる株理論設計の軟調子。
「月光 柔」は理想の弧を求め、和竿のノウハウとカーボン技術の融合を具現化する株理論設計をベースとしながらへらぶなとの一枚一枚のやり取りを楽しむ釣り味重視の趣志向に対応した軟式をベースに尺ごとにバランスを見直しながらその精度を向上させています。一方で冬季のシビアなトーナメントやカッツケ釣りなどにもそのクッション性に優れたバランスにより効果を発揮します。

付属品竿袋内容量1本
注意
※先径は、素材先端部の外径です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
元径(mm)
継数(本)
仕舞(cm)
先径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
485297507尺7尺6.73760.8
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485297598尺8尺7.13860.8
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485297689尺9尺7.33960.8
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852977710尺10尺7.731060.8
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852978611尺11尺8.131161.0
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852979512尺12尺8.74981.0
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852980413尺13尺9.141061.0
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852982014尺14尺9.541141.0
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852982915尺15尺9.751011.0
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする