曜日別特売

瀬音コロガシ

瀬音コロガシ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

”ネジレ”はコロガシ釣りにおいて、先端部で発生し易く、トラブルの要因の一つでもある。その点を克服すべく、ダイワ独自のネジレ防止の最適構造「X45」を採用。これにより、振り込み時や取り込み時に発生する”ネジレ”を抑え、スピーディーかつパワフルなコロガシ釣りを実現。小型オモリ、細糸に最適な硬調(ソフトタイプ)替穂先が付属し、さらなる汎用性を発揮する。

付属品ソフトタイプ標準替穂先適合号数水中糸ナイロン:0.8-1.5仕舞(cm)131錘負荷(号)5-15/5-10[替穂]先径(mm)-(2.0)[替穂:-(1.7)]カーボン含有率(%)99内容量1本
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
継数(本)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852983881818.1038529.47
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852984790909.0047030.98
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする