曜日別特売

ライトコロガシ

ライトコロガシ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ライトコロガシ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

重く頑強なタックルに太いナイロンラインを張り、大オモリを振り回す・・・そんな従来のコロガシ釣りとは一味違う「ライトコロガシ釣り」専用モデル。本流竿をベースに開発されたライトタックルに、軽いオモリと金属ラインを用い、鮎の掛かり(アタリ)や引きを楽しみながらゲーム感覚でライトに釣る「ライトコロガシ釣り」。この竿で、”コロガシ釣り”の概念が変わる「ライトコロガシ釣り」にトライしてほしい。

付属品クッション入り竿袋仕舞(cm)132カーボン含有率(%)99内容量1本
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
適合号数
自重(g)
元径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852985681M81M8.09水中糸メタル:0.1-0.4、水中糸ナイロン:0.6-1.225523.6
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852986590M90M8.98水中糸メタル:0.1-0.4、水中糸ナイロン:0.6-1.231024.2
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852987472M72M7.20水中糸メタル:0.1-0.4、水中糸ナイロン:0.6-1.223023.6
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48529890H72MH72M7.20水中糸メタル:0.1-0.4、水中糸ナイロン:0.8-1.524023.6
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48529899H81MH81M8.09水中糸メタル:0.1-0.4、水中糸ナイロン:0.8-1.528524.2
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48529908H90MH90M8.98水中糸メタル:0.1-0.4、水中糸ナイロン:0.8-1.534025.6
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする