曜日別特売

小継清瀬 硬調

小継清瀬 硬調 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

デイパックにも旅行カバンにもスッポリ収まる超小継39cm仕舞と、シチュエーションによって長さが選べる8アイテムのワイドバリエーションが魅力のDAIWA源流竿のベーシックモデル。
源流域でのメインタックルとしては勿論、もしものトラブルに備えてデイパックに携帯するスペアロッドとしても最適。
また、その魅力的なスペックは渓流に限らず、清流、湖沼、海での小物釣りをはじめとした、釣りをより身近に感じる竿として高い汎用性を有する。
穂先は、曲がりのバラツキが少なく、より正確な操作を可能にするメガトップを搭載。

仕舞(cm)39.0先径(mm)0.7適合ハリス(号)0.4~0.8内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
元径(mm)
継数(本)
標準全長(m)
標準自重(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852991724S・F24S・F18.582.4343
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852992627S・F27S・F18.692.7350
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852993530S・F30S・F18.6103.0259
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852994433S・F33S・F18.6113.3267
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852996036S・F36S・F20.9123.6184
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852996939S・F39S・F20.9133.9195
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852997842S・F42S・F21.9144.20108
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4852998745S・F45S・F22.9154.50122
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする