曜日別特売

リバティクラブ 万能小継

リバティクラブ 万能小継 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リバティクラブ 万能小継 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

ヤマメやニジマスをターゲットにした渓流釣りはもちろんのこと、清流でのウグイやオイカワ、小川や池でのフナ、河口付近でのハゼ、防波堤ではサヨリやアジ、サバなど多彩なターゲットを手軽に狙える小継竿。アタリから合わせ、引きを味わったあとの取り込みまで1対1のやり取りが楽しめる一本バリ仕掛けでの使用がおすすめです。

仕舞(cm)56.0先径(mm)0.7適合ハリス(号)ナイロン:0.4~0.8内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
元径(mm)
継数(本)
標準全長(m)
標準自重(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48529996硬調43・Q硬調43・Q24.794.30117
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530005硬調53・Q硬調53・Q26.4115.24164
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530014硬調62・Q硬調62・Q27.7136.17226
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする