曜日別特売

夜凪メバル

夜凪メバル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]夜凪メバル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

大阪から山口までの関西・瀬戸内地区の冬場のメイン釣種であるメバル釣り。青イソメの渓流スタイルから活きエビを使ったウキ釣りまで地域によってバリエーションはあるものの、使用されるのは「メバル竿」と呼ばれる竿先が非常にしなやかで胴の張りの強い軽量ロッド。
「夜凪メバル」はネジレ防止の最適構造「X45」やしなやか高強度「メガトップ」など、ダイワならではのテクノロジーを随所に搭載。メバル竿に不可欠な穂先の食い込みの良さ・しなやかさと、振った際のパワー・しっかり感を兼備。大型メバルを狙うために要望の高い「硬調硬」もラインナップした、さぐりメバル釣りのスタンダードロッドである。

仕舞(cm)114先径(mm)0.6内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
元径(mm)
継数(本)
標準全長(m)
標準自重(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48530030硬調53硬調5323.755.30112
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530039硬調60硬調6023.966.00135
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530048硬調70硬調7025.777.00178
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530057硬調硬60硬調硬6023.766.00142
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする