曜日別特売

翡翠 冴

翡翠 冴 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]翡翠 冴 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]翡翠 冴 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

HVFナノプラスカーボンを採用し、さらにブランク素材を高弾性化することで、最上位機種をも凌駕する調子と感度を実現した、冴え渡る新生「翡翠 冴」。アイテムは鋭さとしなやかさを兼ね備える「中硬硬(7:3調子)」に、オールラウンドに使えるメインアイテム「硬調(7:3調子)」、大型狙いや太糸、大オモリに対応する「硬調硬(7:3調子)」、そして細糸の適応力に優れテンポよく繊細な攻めを可能にする「抜硬調(6:4調子)」と、渓流師の様々なニーズに応える豊富なラインナップ。

付属品コンパクトハードトップカバー、竿袋仕舞(cm)55.9カーボン含有率(%)99内容量1本
注意
※先径は、竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
元径(mm)
継数(本)
先径(mm)
標準全長(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48530066中硬硬 60M中硬硬 60M24.5120.8(0.7)6.00
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530075硬調 55M硬調 55M22.5110.8(0.7)5.51
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530084硬調 60M硬調 60M24.5120.8(0.7)6.00
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530109硬調硬 65M硬調硬 65M24.5130.9(0.8)6.50
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530118抜硬調 60M抜硬調 60M24.5121.2(1.1)6.00
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530100硬調 70M硬調 70M25.5140.8(0.7)6.98
34,980
38,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530127抜硬調 70M抜硬調 70M25.5141.2(1.1)6.98
35,980
39,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする