曜日別特売

テンカラ キット

テンカラ キット - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]テンカラ キット - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]テンカラ キット - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]テンカラ キット - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]テンカラ キット - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

入門に最適なテンカラ釣り用品のオールインパック。フィールドやラインを選ばずオールマイティに使える先調子の万能小継タイプ(仕舞45cm)の竿に、実績の高いテンカラ名人の毛バリをベースに開発された3種類のオリジナル毛バリをセット。そしてラインは投げやすさを重視したフライラインタイプのテンカララインにテーパーハリスをセット。毛バリを結ぶだけですぐに釣りがはじめられる。専用ケースはタックル一式を収納できるこだわりの構造。さらにテンカラ釣りの基本がわかる、簡単釣り方マニュアル付き。これさえ持ってフィールドに行けばテンカラ釣りを始められる充実のキット。テンカラ入門用として最適なだけでなく、旅先などでちょっとテンカラを楽しみたい時にも重宝する。

ケース寸法(mm)500×130×20内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キット内容
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4853021533【ロッド】テンカラ33、【ライン】テンカラフライライン 4M&テーパーハリス 3M、【毛バリ】テンカラ毛バリセット(スタンダード春×2・夏×1・パラシュート×1)
15,980
17,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年8月上旬
4853022436【ロッド】テンカラ36、【ライン】テンカラフライライン 4M&テーパーハリス 3M、【毛バリ】テンカラ毛バリセット(スタンダード春×2・夏×1・パラシュート×1)
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする