曜日別特売

渓流清瀬 硬調

渓流清瀬 硬調 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]渓流清瀬 硬調 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

クラスを超越するパワーと操作性、そして感度を実現した本格仕様の7:3調子
感度と食い込みに優れ、この価格帯だからこそトラブル対策に効果的な強度を備えるメガトップ穂先を採用
ポイントや状況に合わせ、2通りの使い分けが出来る50cm1節マルチ採用
細糸を使用した渓流釣りは勿論の事、マスの釣堀から川や海の小物釣りまで、フィールド問わず幅広く使えるオールラウンド性能を備える

付属品竿袋、コンパクトハードトップカバー仕舞(cm)53.6先径(mm)0.7適合ハリス(号)0.2-0.8内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
元径(mm)
継数(本)
標準全長(m)
標準自重(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4853024043M・Y43M・Y22.694.3088
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4853024953M・Y53M・Y24.6115.25125
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4853025862M・Y62M・Y25.6136.19167
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする