曜日別特売

シーパラダイス さぐりづり

シーパラダイス さぐりづり - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

X45で大物が掛かった際もパワフルなやり取りが可能。元竿の設計を前作よりややマイルドにチューンしたことで全体がしなやかに曲がり、「ハリス切れ・口切れ」を軽減。S-250・Vは際ぎりぎりを攻めるのに適したショートモデル。取り回しの良さと優れた目・手感度で沖の魚が反応しない時に頼りになる。S-300・Vは際からやや沖目までを狙うのに適したモデル。操作性の良さと沖から中間のあたりを回遊しているターゲットに有効。S-350・Vはスタンダードなレングスを採用したオールラウンダーモデル。際から沖まで幅広く対応し、あらゆる状況に対応した釣りを展開できるさぐりづり入門にオススメ。S-400・Vは遠くのポイントを狙い打てるロングモデル。沖に魚が出ているがウキ釣りでは魚が口を使わない際に効果的に長さを生かしスローにエサを見せることができる

付属品竿袋錘負荷(号)1~10先径(mm)0.8適合ハリス(号)ナイロン:1~6内容量1本
注意
※先径は、素材先端部の外径です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
継数(本)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48530294S-250・VS-250・V2.5010521.04
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530310S-300・VS-300・V3.0012521.14
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530319S-350・VS-350・V3.5015021.15
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530328S-400・VS-400・V4.0017521.15
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする