曜日別特売

小継せとうち

小継せとうち - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]小継せとうち - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

磯、波止、船、海上釣堀、チョイ投げ・・・・・。あらゆるジャンルで活躍する万能竿「小継シリーズ」にニューモデルが登場。目感度・手感度に優れたメガトップの採用により、今まで取りづらかった小さなアタリを捉えることが可能になった。さらに、しなやかに曲がる穂先が実釣時に起きる糸絡みや穂先トラブルを大幅に軽減。小継仕様なので持ち運びにも優れている。

内容量1本
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
継数(本)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
485304072-27・E2号-27・E2.709520.74
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485304162-30・E2号-30・E3.0011020.84
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485304252-33・E2号-33・E3.3012020.85
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485304342-36・E2号-36・E3.6013020.75
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485304502-39・E2号-39・E3.9015020.76
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485304593-27・E3号-27・E2.7010020.84
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485304683-30・E3号-30・E3.0011520.84
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485304773-33・E3号-33・E3.3013020.85
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485304863-36・E3号-36・E3.6014520.95
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485304953-39・E3号-39・E3.9016520.96
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする