曜日別特売

クラブブルーキャビン さぐりづり

クラブブルーキャビン さぐりづり - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

ハイプレッシャーな海上釣堀において、スレた魚や釣れない時間帯に有効なミャク釣り&ズボ釣り(エサをノーシンカーまたは軽い錘にてゆっくり落とし込んでいく釣法)に特化したスペシャルモデル。白色グラスソリッド穂先は目感度・食い込み性能に優れ、押さえ込むようなアタリも確実に食い込ませてフッキングに持ち込む。ブランクスのネジレを抑制する「X45」と「V-ジョイント」の相乗効果で、大物とのやり取りでもためて浮かせる調子に仕上げており、暴れさせずかつ確実にターゲットとの間合いを詰めてランディングに持ち込む。穂先~2番節の固定ガイドにはIMガイドを採用し、実釣中における糸絡みを減少。ストレスなく集中して攻めることができる。リールシートはリールがぐらつきにくいスクリューシート仕様。

付属品竿袋先径(mm)0.8(0.75)内容量1本
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
継数(本)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48530547S-300・ES-300・E3.0012921.34
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530556S-350・ES-350・E3.5015221.35
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530565S-400・ES-400・E4.0017221.35
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530574S-450・ES-450・E4.5019521.35
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530644M-300・EM-300・E3.0013921.44
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530660M-350・EM-350・E3.5016721.45
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530669M-400・EM-400・E4.0020123.45
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする