曜日別特売

飛竜イカダ

飛竜イカダ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]飛竜イカダ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]飛竜イカダ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
(1件のレビュー)

抜群に食い込みの良いグラスソリッド穂先。板シート、パイプシートの2タイプで様々な用途をカバー。
パイプシートタイプは竿下での仕掛け操作、魚を掛ける動作に集中しやすい、短尺アイテムの追加と、魚の暴れない調子の採用。板シートタイプはイカダはもちろん、波止での穴釣り、ボート釣り、海上釣堀など様々な用途に対応。キレの良い極細先調子で繊細なアタリも見逃さない。

付属品竿袋継数(本)2先径(mm)0.35適合ハリス(号)ナイロン:0.6-2内容量1本
注意
※先径は、素材先端部の外径です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48530590150・V150・V1.518522.485
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530599180・V180・V1.819522.4101
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530608210・V210・V2.1110522.4116
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530626150P・V150P・V1.508010.9100
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530635180P・V180P・V1.809510.9130
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530617120P・V120P・V1.207410.970
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-01
用途: 筏釣り他
卸売・小売業

今まで使っていた筏竿より、30cmほど長くなったが、軽くて取り回しが良くなった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする