曜日別特売

クラブブルーキャビン

クラブブルーキャビン - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

食い渋りでも対応できる柔軟なグラスソリッド穂先によりミャク釣りでの繊細なアタリもとりやすい。高密度高強度HVFナノプラスを採用し、しっかり曲がりこんで魚を暴れさせずに獲る粘りを実現。また、X45搭載により魚を掛けてからの強引なやり取りでもブレなく主導権をとり、V-ジョイント搭載で各節のパワーロスを軽減し、すばやくターゲットを浮かせる。釣果に徹底的にこだわりぬいたシリーズ。

継数(本)4内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48530687M-350・YM-350・Y3.5020023.0103
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530714H-350・YH-350・Y3.5023523.3103
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530678M-300・YM-300・Y3.0017522.889
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530696M-400・YM-400・Y4.0022523.0115
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530730H-400・YH-400・Y4.0026023.3115
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530705H-300・YH-300・Y3.0021023.289
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする