曜日別特売

トーナメント磯 玉の柄

トーナメント磯 玉の柄 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

最新の技術で作り上げた超高密度高強度カーボン「SVFナノプラス」を採用した磯玉の柄のフラッグシップモデル。ネジレを徹底的に防ぐ補強構造『X45』、スムーズな節の繋がりを実現する『V-JOINT』といったダイワのロッドテクノロジーを搭載。実釣時に起こる節落ちを防止し固着も防ぐ『節落ち・食いつき防止合わせ』を装備する実戦派。

先径(mm)-(16.9)カーボン含有率(%)99内容量1本
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
継数(本)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48530739競技 55・J競技 55・J5.5042029.65
67,980
74,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4853074850・J50・J5.0037529.65
63,980
70,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4853075760・J60・J6.0050030.46
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする