曜日別特売

ブラックジャックスナイパー 玉の柄

ブラックジャックスナイパー 玉の柄 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ブラックジャックスナイパー 玉の柄 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

クラス以上のパフォーマンスを発揮する防波堤用玉の柄。頑丈でキレの良い操作性とコンパクトな小継仕様は落とし込み釣りで真価を発揮する。また携行性に優れるため磯フカセ釣りにも最適。

元径(mm)32.3継数(本)9先径(mm)16.8カーボン含有率(%)98内容量1本
注意
※適合する玉枠のネジのピッチはウィットネジ1/2・12です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
仕舞(cm)
標準全長(m)
標準自重(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4853076650・Q50・Q684.97428
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4853077560・Q60・Q785.97496
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする