DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
飛竜クロダイ
メガトップ+HVFナノプラスを採用、高い操作性を誇るハイパフォーマンスモデル!
付属品
竿袋
カーボン含有率(%)
99
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
継数(本)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48530784
M-45UM・Y
M-45UM・Y
4.50
148
20.6
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530800
M-53UM・Y
M-53UM・Y
5.25
171
20.6
5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530818
MH-45UM・Y
MH-45UM・Y
4.50
155
20.6
5
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530827
MH-53UM・Y
MH-53UM・Y
5.25
180
20.6
5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530836
MH-63UM・Y
MH-63UM・Y
6.31
244
21.7
6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530845
XH-53U・Y
XH-53U・Y
5.25
200
21.7
5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530854
XH-63U・Y
XH-63U・Y
6.28
269
22.8
6
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530809
M-63UM・Y
M-63UM・Y
6.31
225
21.6
6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800