曜日別特売

インターライン リーガル

インターライン リーガル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]インターライン リーガル - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

磯や堤防からの釣りに幅広く対応する多目的インターラインロッド。ブランクス内部には道糸のベタ付きを抑えるリニア構造を採り入れ、ダイワ独自の「耐久撥水加工」を施すことにより、外ガイドにも引けを取らないライン放出性を実現。操作性が高いうえ、道糸が穂先に絡みにくいという中通し構造のメリットを誰でも体感できる。従来のスタンダード&遠投タイプに加えてアオリ仕様もラインナップし、ビギナーが手にする最初の1本として、ロッド装備の間を埋めるスーパーサブとしても役立つ機動力溢れるハイコストパフォーマー。

内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
適合号数
元径(mm)
継数(本)
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
485308701.5-421.5号-42道糸ナイロン:1.5~3、道糸PE:1~221.14110
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485308791.5-531.5号-53道糸ナイロン:1.5~3、道糸PE:1~220.95113
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485308882-422号-42道糸ナイロン:2~5、道糸PE:2~321.24110
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485308972-532号-53道糸ナイロン:2~5、道糸PE:2~321.15113
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする