DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
ランディングポール2
ルアー・エギング・磯・波止などシーンを選ばず活躍するネット・ギャフ兼用ポール
元径(mm)
32.0
継数(本)
9
先径(mm)
12.5
内容量
1本
注意
※適合する玉枠のネジのピッチはウィットネジ1/2・12です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
仕舞(cm)
標準全長(m)
標準自重(g)
カーボン含有率(%)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48530985
40
40
58.5
4.05
506
53
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48530994
50
50
70.5
5.06
587
53
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48531010
60
60
81.0
6.04
695
60
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800