曜日別特売

リバティクラブ 磯風

リバティクラブ 磯風 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リバティクラブ 磯風 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

アジ・サバ・イワシ・メバル・クロダイ・メジナなどを筆頭に、防波堤にはいろいろな魚がいる。「リバティクラブ 磯風」は、1本で様々な魚を狙えるよう、扱いやすく丈夫な設計でクセのない調子に仕上げた堤防用万能竿。ウキを使ったフカセ釣りからサビキ釣りまで幅広く使用できるラインナップ。

内容量1本
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
継数(本)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
485310555-53 遠投・K5号-53遠投・K5.3042526.36
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485310641.5-39・K1.5号-39・K3.9012518.04
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485310802-39・K2号-39・K3.9014018.14
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485310893-39・K3号-39・K3.9015518.24
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする