曜日別特売

リバティクラブ タチウオ

リバティクラブ タチウオ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]リバティクラブ タチウオ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

タチウオのウキ釣りではウキが消し込んで合わせても乗らないことが多々ある。十分に食い込ませ、効き合わせをしてから合わせることが釣果を上げるコツ。また、針も口の外周周りに掛ることも多く、取り込み中にバレることも少なくない。「リバティクラブ タチウオ」は、取り回しの良さや遠投してもエサ切れしにくいバランス、チューブラー穂先のため合わせも効きやすく、しっかりとフッキングさせ、元・元上のパワーを活かして掛りどころが悪くても取り込める確率を上げたパワーバランス設計。ウキ釣りはもちろんテンヤ釣りでも申し分ないパフォーマンスを発揮するタチウオ専用ロッドに仕上がっている。

全長(m)4.80継数(本)5仕舞(cm)112先径(mm)1.6(1.5)内容量1本
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
自重(g)
元径(mm)
錘負荷(号)
適合ハリス(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
485311163-48 遠投3号-48 遠投25023.15-10ナイロン:3-8
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485311254-48 遠投4号-48 遠投29525.210-15ナイロン:3-10
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする