曜日別特売

幻覇王 弓剣

幻覇王 弓剣 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]幻覇王 弓剣 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]幻覇王 弓剣 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]幻覇王 弓剣 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

ダイワ石鯛史上、最も繊細な調子は、よりライトな仕掛けとラインの使用が可能となり、小型のイシガキ鯛などでも、違和感なく食い込ませることができる。また、柔軟ムーチングアクションは60cmオーバーの本石鯛にも対応。HVFナノプラス採用で細身かつ軽量設計のニューコンセプトロッド。
やり取り時に腹部が痛くなりにくいソフトタッチボトム(EVA腹当て)を搭載し、ライトに石鯛釣りを始めたい方や、年配のヘビーな石鯛釣りは卒業したという方にもお勧め。

付属品竿袋適合号数道糸ナイロン:10-20元径(mm)19.9継数(本)4錘負荷(号)15-25内容量1本
注意
※先径は、素材先端部の外径です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
先径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48531317手持ち 494手持ち 4944.904651351.9
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
485313265245245.204851411.8
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする