ハスクバーナ
チェンソー 545 MKII 18R72E PX
出力(kW)
2.7
チェンタイプ
SP33G
乾燥質量(kg)
5.3
燃料タンク容量(L)
0.53
オイルタンク(L)
0.32
振動3軸合成値(m/s
2
)
3.6
排気量(cc)
50.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48444517
967690638
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください