ハスクバーナ
チェンソー 565 20インチ 3/8 C85
出力(kW)
3.7
チェンタイプ
C85
乾燥質量(kg)
6.5
燃料タンク容量(L)
0.7
オイルタンク(L)
0.35
振動3軸合成値(m/s
2
)
5.2
排気量(cc)
70.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48444526
966733920
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください