曜日別特売

バッテリーチェンソー T540iXP SP21G 14RT

バッテリーチェンソー T540iXP SP21G 14RT - ハスクバーナ

コマ数/バー長さ 51コマ(12インチ)
薪づくりや都市部でのハードな作業向けに、バッテリー式リアハンドルチェンソーを求めるプロ・プロ志向のユーザーに理想的なチェンソーです
高回転チェンスピードで、高速でスムーズな切削ができます
savE(セーブ・イー)モードでバッテリーの過剰消費を抑え、必要な時に瞬時にパワーを最適化します
ブラシレスモーター搭載で、高トルクを実現。効率が向上します
簡単に開閉できるタンクキャップ
直感的なキーパッドで操作が簡単
Bluetooth、オイルセンサー付。

質量(kg)2.5モータータイプブラシレスチェーンスピード(m/s)(ノーマル/savE)24/18寸法(inch)バー&チェン:14、0.325RT(SP21G:59コマ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48444544970572314
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする