今村紙工
作業用運搬・収納袋 L
現場工具や資材の運搬用、重たい荷物の持ち運び用、収納用のバッグとしてなど多用途に使える大型のストレージバッグ
用途
現場の作業袋として
材質
本体:ポリエチレン185g
色
青
耐荷重(kg)
(耐静荷重)約25
ベルト色
黒
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450×450×300
口形状
チャック式
厚さ(g/m
2
)
185
ひもタイプ
PP平紐40mm幅
内容量
1箱(40枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48458946
STB-L
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません