曜日別特売

超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃

超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 2枚刃 - TOTIME

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。

用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|35S2F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35内容量1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
全33種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48447344T35-020S-75-2F75154215
1,340
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447360T35-030S-04-50-2F509439
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447369T35-030S-06-50-2F509639
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447378T35-040S-04-50-2F50114411
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447387T35-060S-100-2F100206620
2,480
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447396T35-065S-60-2F601686.516
2,970
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447405T35-070S-60-2F60208720
2,970
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447414T35-075S-60-2F602087.520
2,970
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447430T35-080S-60-2F60208820
2,970
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447439T35-085S-75-2F7523108.523
4,520
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447448T35-090S-75-2F752310923
4,520
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447457T35-100S-75-2F7525101025
4,520
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447466T35-100S-100-2F10030101030
5,150
5,098
5,608(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447475T35-120S-75-2F7530121230
6,200
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447484T35-160S-150-2F15036161636
22,630
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447500T35-200S-150-2F15045202045
31,570
30,980
34,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447509T35-030S-06-75-2F75126312
1,960
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447518T35-005S-50-2F50140.51
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447527T35-008S-50-2F50240.82
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447536T35-010S-50-2F503413
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447545T35-015S-50-2F50441.54
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447554T35-020S-50-1-2F503423
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447570T35-020S-50-2-2F506426
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447579T35-025S-50-1-2F50642.56
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447588T35-040S-06-50-2F50116411
1,730
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447597T35-045S-50-1-2F501164.511
1,730
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447606T35-045S-50-2-2F501364.513
1,730
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447615T35-050S-50-2F50136513
1,730
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447624T35-055S-50-2F501665.516
1,730
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447640T35-060S-50-2F50166616
1,730
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447649T35-120S-100-2F10035121235
7,040
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447658T35-080S-100-2F100258825
3,630
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447667T35-025S-50-2-2F50842.58
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする