曜日別特売

超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°ノンコート品 3枚刃

超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°ノンコート品 3枚刃 - TOTIME

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 /// 〔ブランド名:PRICE STAR〕TOTIMEのエンドミルは良品安価ですが、それ以上に価格を重視されるお客様へのアルミ用エンドミルです。

用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|P45AL3F表面処理ノンコートコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)45内容量1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48454545P45-030AL-06-50-3F501163
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454554P45-040AL-06-50-3F501264
1,810
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454570P45-040AL-75-3F751244
1,190
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454579P45-040AL-100-3F1002544
1,570
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454588P45-050AL-50-3F501555
1,810
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454597P45-050AL-06-50-3F501565
1,810
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454606P45-050AL-75-3F751555
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454615P45-060AL-50-3F501866
1,810
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454624P45-060AL-75-3F753066
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454640P45-060AL-100-3F1003066
2,240
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454649P45-080AL-60-3F602488
2,750
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454658P45-080AL-100-3F1004088
4,040
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454667P45-100AL-100-3F100401010
4,690
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454676P45-100AL-150-3F150501010
10,480
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454685P45-120AL-75-3F75361212
5,830
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454694P45-120AL-100-3F100451212
8,430
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454710P45-120AL-150-3F150601212
13,230
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454719P45-140AL-100-3F100451414
11,250
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454728P45-140AL-150-3F150601414
18,900
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454737P45-160AL-100-3F100451616
13,790
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454746P45-160AL-150-3F150601616
21,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454755P45-180AL-150-3F150701818
31,140
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454764P45-200AL-100-3F100452020
20,480
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454780P45-200AL-150-3F150702020
32,800
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454789P45-010AL-50-3F50341
940
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454798P45-0125AL-50-3F50441.25
940
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454807P45-015AL-50-3F50541.5
940
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454816P45-020AL-50-3F50642
940
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454825P45-025AL-50-3F50842.5
940
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454834P45-030AL-50-3F50943
940
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454850P45-040AL-50-3F501244
940
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454859P45-100AL-75-3F75301010
4,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454868P45-080AL-75-3F753588
3,840
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454877P45-180AL-100-3F100451818
17,970
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454886P45-040AL-06-75-3F751464
2,710
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454895P45-050AL-06-75-3F751865
2,710
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする