曜日別特売

超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃

超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃 - TOTIME

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。

用途SUS併用△材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|35S4F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35内容量1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
全48種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48447798T35-040S-06-50-4F50116411
1,960
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447807T35-040S-75-4F75154415
1,830
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447816T35-050S-06-50-2-4F50136513
1,960
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447825T35-060S-50-1-4F50166616
1,960
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447834T35-080S-60-4F60208820
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447850T35-080S-100-4F100258825
3,780
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447859T35-085S-75-4F7523108.523
6,140
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447868T35-090S-75-4F752310923
6,140
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447877T35-095S-75-4F7525109.525
6,140
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447886T35-100S-75-4F7525101025
4,770
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447895T35-100S-100-4F10030101030
5,460
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447904T35-110S-75-4F7528121128
6,040
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447920T35-120S-75-4F7530121230
6,040
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447929T35-120S-100-4F10035121235
6,800
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447938T35-130S-100-4F10032141332
14,910
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447947T35-140S-75-4F7532141432
10,710
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447956T35-140S-100-4F10034141434
14,910
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447965T35-150S-100-4F10036161536
14,860
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447974T35-160S-100-4F10036161636
15,570
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447990T35-180S-100-4F10045181845
22,240
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48447999T35-180S-150-4F15070181870
26,020
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448008T35-200S-100-4F10045202045
20,950
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448017T35-200S-150-4F15070202070
43,110
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448026T35-065S-60-4F601686.516
3,260
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448035T35-070S-60-4F60208720
3,260
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448044T35-075S-60-4F602087.520
3,260
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448060T35-025S-04-50-4F50842.58
1,730
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448069T35-015S-06-50-4F50561.55
2,070
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448078T35-020S-06-50-4F506626
2,070
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448087T35-025S-06-50-4F50862.58
2,070
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448096T35-030S-06-50-1-4F506636
2,070
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448105T35-030S-06-50-2-4F509639
2,070
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448114T35-030S-75-4F75124312
2,070
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448130T35-045S-50-4F501164.511
2,070
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448139T35-050S-05-50-4F50135513
2,070
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448148T35-050S-06-50-1-4F508658
2,070
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448157T35-050S-75-4F75206520
2,070
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448166T35-055S-50-4F501665.516
2,070
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448175T35-060S-50-2-4F50186618
2,070
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448184T35-060S-75-4F75206620
2,070
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448200T35-010S-50-4F503413
1,560
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448209T35-015S-04-50-4F50541.55
1,560
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448218T35-020S-04-50-4F506426
1,560
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448227T35-030S-03-50-4F509339
1,560
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448236T35-030S-04-50-4F509439
1,560
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448245T35-031S-50-4F50943.19
1,560
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448254T35-035S-50-4F501143.511
1,560
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448270T35-040S-04-50-4F50114411
1,560
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする