曜日別特売

超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 4枚刃

超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 4枚刃 - TOTIME

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 /// 〔ブランド名:PRICE STAR〕TOTIMEのエンドミルは良品安価ですが、それ以上に価格を重視されるお客様への必見アイテムです。TiSiNコーティングはSUSや高硬度材に万能に使用できますが、価格重視品ということもありHRC45辺りまでで安定したご使用をお勧めいたします。是非お試しください。

用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|P35S4F表面処理TiSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35内容量1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
全17種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48453705P35S-050-130-50-4F50136513
1,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453714P35S-060-250-75-4F75256625
1,920
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453730P35S-080-280-75-4F75288828
3,010
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453739P35S-100-250-75-4F7525101025
3,700
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453748P35S-120-300-75-4F7530121230
5,440
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453757P35S-160-450-100-4F10045161645
12,490
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453766P35S-010-030-50-4F503413
660
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453775P35S-015-040-50-4F50441.54
660
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453784P35S-020-050-50-4F505425
660
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453800P35S-025-070-50-4F50742.57
660
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453809P35S-030-080-50-4F508438
660
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453818P35S-035-100-50-4F501043.510
660
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453827P35S-040-100-50-4F50104410
660
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453836P35S-200-450-100-4F10045202045
17,970
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453845P35S-040-160-75-4F75164416
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453854P35S-060-150-50-4F50156615
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453870P35S-080-200-60-4F60208820
2,180
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする