曜日別特売

超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 4枚刃

超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度35°TiSiNコーティング付 4枚刃 - TOTIME

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIME等リードステンレス用の汎用エンドミル。合金鋼、炭素鋼にも使用可能です。品質を保持しお求め安い価格でご提供いたします。

用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4シリーズエンドミル|35M4F表面処理TiSiNコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)35内容量1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
全15種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48448340T35-040M-06-50-4F50116411
2,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448349T35-050M-50-4F50136513
2,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448358T35-060M-50-4F50166616
2,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448367T35-080M-60-4F60208820
4,370
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448376T35-100M-75-4F7525101025
7,410
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448385T35-120M-75-4F7530121230
9,400
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448394T35-160M-100-4F10036161636
17,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448410T35-200M-100-4F10045202045
26,690
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448419T35-010M-50-4F503413
2,180
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448428T35-015M-50-4F50441.54
2,180
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448437T35-020M-50-4F506426
2,180
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448446T35-025M-50-4F50842.58
2,180
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448455T35-030M-50-4F509439
2,180
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448464T35-035M-50-4F501043.510
2,180
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48448480T35-040M-04-50-4F50114411
2,180
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする