曜日別特売

超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃

超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃 - TOTIME

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。

用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数4表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46内容量1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
116件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シリーズ
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48446188T4346-010MT-050D-50-4F50エンドミル|4351MT541
3,900
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446197T4346-015MT-050D-50-4F50エンドミル|4357MT7.541.5
3,900
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446206T4346-020MT-050D-50-4F50エンドミル|4363MT1042
3,900
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446215T4346-025MT-050D-50-4F50エンドミル|4369MT12.542.5
3,900
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446224T4346-030MT-015D-50-4F50エンドミル|4371MT4.563
3,690
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446240T4346-030MT-020D-50-4F50エンドミル|4372MT663
3,690
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446249T4346-030MT-025D-50-4F50エンドミル|4373MT863
3,690
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446258T4346-030MT-030D-50-4F50エンドミル|4374MT963
3,690
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446267T4346-030MT-040D-50-4F50エンドミル|4375MT1263
4,260
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446276T4346-030MT-050D-50-4F50エンドミル|4376MT1563
4,820
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446285T4346-040MT-030D-75-4F75エンドミル|4385MT1264
5,380
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446294T4346-040MT-030D-100-4F100エンドミル|4386MT1264
6,600
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446310T4346-040MT-040D-50-4F50エンドミル|4387MT1664
4,600
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446319T4346-050MT-030D-75-4F75エンドミル|4394MT1565
5,380
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446328T4346-050MT-030D-100-4F100エンドミル|4395MT1565
6,600
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446337T4346-050MT-050D-50-4F50エンドミル|4397MT2565
5,440
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446346T4346-060MT-030D-75-4F75エンドミル|4403MT1866
5,380
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446355T4346-060MT-030D-100-4F100エンドミル|4404MT1866
6,600
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446364T4346-060MT-040D-50-4F50エンドミル|4405MT2466
5,440
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446380T4346-060MT-050D-75-4F75エンドミル|4406MT3066
6,730
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446389T4346-080MT-030D-75-4F75エンドミル|4414MT2488
8,450
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446398T4346-080MTC-030D-75-4F75エンドミル|4415MT2488
8,450
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446407T4346-080MT-030D-100-4F100エンドミル|4416MT2488
9,860
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446416T4346-080MT-040D-75-4F75エンドミル|4417MT3288
9,880
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446425T4346-080MT-050D-100-4F100エンドミル|4418MT4088
11,980
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446434T4346-100MT-030D-100-4F100エンドミル|4427MT301010
13,740
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446450T4346-100MT-030D-150-4F150エンドミル|4428MT301010
18,690
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446459T4346-100MT-040D-100-4F100エンドミル|4429MT401010
14,330
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446468T4346-100MT-050D-100-4F100エンドミル|4430MT501010
15,480
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446477T4346-120MT-030D-100-4F100エンドミル|4438MT361212
18,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446486T4346-120MT-030D-150-4F150エンドミル|4439MT361212
25,010
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446495T4346-120MT-040D-100-4F100エンドミル|4440MT481212
19,230
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446504T4346-120MT-050D-120-4F120エンドミル|4441MT601212
21,370
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446520T4346-160MT-030D-150-4F150エンドミル|4450MT481616
43,620
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446529T4346-160MT-040D-150-4F150エンドミル|4451MT641616
50,700
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446538T4346-160MT-050D-200-4F200エンドミル|4452MT801616
64,360
61,980
68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446547T4346-200MT-030D-150-4F150エンドミル|4458MT602020
65,240
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446556T4346-200MTC-030D-150-4F150エンドミル|4459MT602020
65,240
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446565T4346-200MT-040D-200-4F200エンドミル|4460MT802020
89,980
86,980
95,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446574T4346-200MT-050D-200-4F200エンドミル|4461MT1002020
94,030
88,980
97,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446590T4346-140MTC-025D-100-4F100エンドミル|4442MT351614
27,220
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446599T4346-160MT-015D-100-4F100エンドミル|4443MT241616
27,220
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446608T4346-160MT-020D-100-4F100エンドミル|4444MT321616
27,220
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446617T4346-160MTC-020D-100-4F100エンドミル|4445MT321616
27,220
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446626T4346-160MT-025D-100-4F100エンドミル|4446MT401616
27,220
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446635T4346-160MTC-025D-100-4F100エンドミル|4447MT401616
27,220
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446644T4346-160MT-030D-100-4F100エンドミル|4448MT481616
27,220
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446660T4346-160MTC-030D-100-4F100エンドミル|4449MT161616
27,220
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446669T4346-200MT-015D-100-4F100エンドミル|4453MT302020
47,540
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48446678T4346-200MT-020D-100-4F100エンドミル|4454MT402020
47,540
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

超硬エンドミルによるステンレスの試し加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする