曜日別特売

超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 3枚刃

超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 3枚刃 - TOTIME

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。

用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|4346MT3F表面処理CGコーティング刃先ギャッシュ付きリード角(°)43/45/46内容量1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48453879T4346-010MT-NK-50-3F502.2412.2
3,570
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453888T4346-020MT-NK-50-3F504.4424.4
3,570
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453897T4346-030MT-50-3F507637
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453906T4346-030MT-NK-50-3F507637
4,810
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453915T4346-040MT-50-3F509649
3,390
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453924T4346-040MT-NK-50-3F509649
4,810
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453940T4346-050MT-50-3F50116511
3,390
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453949T4346-050MT-NK-50-3F50116511
4,810
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453958T4346-060MT-50-3F50136613
3,390
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453967T4346-060MT-NK-50-3F50136613
4,950
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453976T4346-080MT-60-3F60188818
5,860
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453985T4346-080MT-NK-75-3F75188818
9,220
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453994T4346-100MT-75-3F7522101022
8,980
8,698
9,568(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月24日
48454010T4346-100MT-NK-75-3F7522101022
12,550
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454019T4346-120MT-75-3F7526121226
11,510
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454028T4346-120MT-NK-75-3F7526121226
16,230
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454037T4346-160MT-100-3F10035161635
27,250
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454046T4346-200MT-100-3F10044202044
40,930
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454055T4346-010MT-50-3F502.2412.2
2,450
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454064T4346-020MT-50-3F504.4424.4
2,450
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする