超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°CGコーティング付 3枚刃

超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°CGコーティング付 3枚刃 - TOTIME

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// SUSや耐熱合金に対してのポケットや溝加工へのアプローチとして3枚刃のラフィングをラインナップ(もちろん鉄にも使用可能です)。通常3枚刃の場合4枚刃に比べて送りスピードを上げにくいですが、ラフィング形状にすることにより加工抵抗を抑え送りスピードを上げ易くする事と、切粉の排出をよりスムーズにするコンセプトのもとに開発いたしました。耐熱合金に相性の良いCGコーティングを施しておりますのでSUS316、インコネルやハステロイなどの難削材の加工に非常に良い効果を発揮できます。

用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RF3F表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/37/38内容量1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48454904T3538-040RF-S-50-3F508448
3,980
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454920T3538-040RF-50-3F50104410
3,980
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454929T3538-050RF-S-50-3F50106510
6,840
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454938T3538-050RF-50-3F50136513
6,840
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454947T3538-080RF-S-60-3F60168816
8,350
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454956T3538-080RF-60-3F60208820
8,350
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454965T3538-080RF-75-3F75258825
9,320
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454974T3538-120RF-S-75-3F7524121224
13,350
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454990T3538-120RF-75-3F7530121230
13,350
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454999T3538-030RF-S-50-3F506436
3,820
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48455008T3538-030RF-50-3F508438
3,820
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48455017T3538-060RF-S-50-3F50126612
7,050
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48455026T3538-060RF-50-3F50156615
7,050
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48455035T3538-100RF-S-75-3F7520101020
10,570
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48455044T3538-100RF-75-3F7525101025
10,570
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする