曜日別特売

超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°POWERコーティング付 4枚刃

超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°POWERコーティング付 4枚刃 - TOTIME

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの中ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。高硬度用のPOWERコーティングは母材との密着性も高く、コーティング硬度3800Hv、耐熱性1000度、高リッチにアルミ成分を配合しているためコーティング表面に熱がかかることにより酸化アルミの形成膜ができ非常に硬くて耐摩耗性に優れたコーティング膜を形成します。

用途SUS併用△材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|3538R表面処理POWERコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/38内容量1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
全19種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48449810T3538-170R-100-4F10043201743
33,760
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449819T3538-180R-100-4F10045201845
33,760
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449828T3538-200R-100-4F10050202050
33,760
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449837T3538-130R-100-4F10035141335
22,550
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449846T3538-140R-100-4F10035141435
22,550
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449855T3538-090R-75-4F752510925
9,510
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449864T3538-100R-S-75-4F7520101020
9,510
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449880T3538-100R-75-4F7525101025
9,510
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449889T3538-070R-60-4F60188718
7,980
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449898T3538-080R-S-60-4F60168816
7,980
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449907T3538-080R-60-4F60208820
7,980
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449916T3538-150R-100-4F10038161538
23,570
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449925T3538-160R-100-4F10040161640
23,570
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449934T3538-080R-75-4F75258825
8,910
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449950T3538-110R-75-4F7528121128
12,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449959T3538-120R-S-75-4F7524121224
12,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449968T3538-120R-75-4F7530121230
12,400
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449977T3538-060R-S-50-4F50126612
5,910
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449986T3538-060R-50-4F50156615
5,910
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする