曜日別特売

超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃

超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃 - TOTIME

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの強ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。刃形も高速切削が可能なファインニックにしております。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。

用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|4346RF表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46内容量1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
全18種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48453206T4346-040RF-S-50-4F508448
3,980
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453215T4346-040RF-50-4F50104410
3,980
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453224T4346-080RF-75-4F75258825
9,330
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453240T4346-120RF-S-75-4F7524121224
13,360
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453249T4346-120RF-75-4F7530121230
13,360
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453258T4346-140RF-100-4F10035141435
23,910
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453267T4346-160RF-100-4F10040161640
29,380
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453276T4346-200RF-100-4F10050202050
42,620
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453285T4346-030RF-S-50-4F506436
3,820
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453294T4346-030RF-50-4F508438
3,820
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453310T4346-050RF-S-50-4F50106510
7,050
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453319T4346-050RF-50-4F50136513
7,050
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453328T4346-060RF-S-50-4F50126612
7,050
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453337T4346-060RF-50-4F50156615
7,050
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453346T4346-080RF-S-60-4F60168816
8,360
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453355T4346-080RF-60-4F60208820
8,360
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453364T4346-100RF-S-75-4F7520101020
10,570
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48453380T4346-100RF-75-4F7525101025
10,570
9,998
10,998(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする