超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃

超硬ボールエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 4枚刃 - TOTIME

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。

用途SUS併用△材質超硬合金形状ボール刃数4シリーズエンドミル|30B4F表面処理AlCrSiNコーティングネック型ネックなしリード角(°)30内容量1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
全24種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48449374T30-060B-100-4F100126612
3,300
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449390T30-060B-150-4F150126612
4,620
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449399T30-070B-60-4F60148714
4,530
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449408T30-080B-60-4F60148814
4,530
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449417T30-080B-100-4F100148814
5,060
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449426T30-090B-75-4F751610916
7,030
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449435T30-100B-75-4F7518101018
7,030
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449444T30-110B-75-4F7520121120
9,880
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449460T30-120B-75-4F7522121222
9,880
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449469T30-120B-100-4F10022121222
9,910
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449478T30-120B-150-4F15022121222
14,910
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449487T30-140B-75-4F7524141424
15,550
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449496T30-160B-100-4F10030161630
18,850
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449505T30-200B-100-4F10038202038
28,770
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449514T30-020B-04-50-4F504424
1,640
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449530T30-025B-50-4F50542.55
1,640
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449539T30-030B-03-50-4F506336
1,640
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449548T30-030B-04-50-4F506436
1,640
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449557T30-040B-04-50-4F508448
1,640
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449566T30-030B-06-50-4F506636
2,780
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449575T30-040B-06-50-4F508648
2,780
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449584T30-050B-05-50-4F50105510
2,780
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449600T30-050B-06-50-4F50106510
2,780
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48449609T30-060B-50-4F50126612
2,780
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする