曜日別特売

超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 3枚刃

超硬ボールエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 3枚刃 - TOTIME

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 防振スクエアエンドミルの4346MTのボールバージョン。CGコーティングは硬度4200HV、耐熱温度1100°をマークしており多層コーティングで表面に滑り性をもたせステンレス、鋼全般に使用できます。より切れ味を持たせハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたボールエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。

用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ボール刃数3全長(mm)75シリーズエンドミル|4346BMT表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/45/46内容量1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
全7種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
ボール半径R(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48454256T4346-030BMT-75-3F66361.5
4,750
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454290T4346-080BMT-75-3F1688164
7,570
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454317T4346-120BMT-75-3F241212246
12,680
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454344T4346-100BMT-75-3F201010205
9,530
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454405T4346-040BMT-75-3F86482
4,980
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454430T4346-050BMT-75-3F1065102.5
4,980
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48454448T4346-060BMT-75-3F1266123
4,980
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする